0121 34 27 UNION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CONICA R1 R3/4

Legris Adaptores, conectores y colectores

Ver información técnica

Referencias

Parker:0121 34 27
Rubix:798033207000
fabricante:0121 34 27
EAN:0820099111056
0121 - STRAIGHT MALE ADAPTER BSP TAPER

Resumen técnico

Detalles de producto : 0121 34 27 UNION DOBLE MACHO, ROSCAS BSP CONICA R1 R3/4


Adaptadores y colectores compatibles con los sistemas de racores de Parker Legris. Esta gama de productos ofrece una solución completa que abarca numerosas apps, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1 / R 3/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 5
Material del sello: n/a
Forma: Recta
Peso: 0,143

Información técnica


Atributos
Peso neto145 g
Peso con embalaje752 g
Tipo121
Materiallatón
Diámetro exterior de tubo36 mm
60 mm
90 mm
18,65 € Sin IVA
/ unidad
22,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días