0191 10 21 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO FLEXIBLE, MACHO BSP CIL. Ø 10MM G1/2

Legris Adaptador de conexión BSP Paralelo 191

Ver información técnica

Referencias

Parker:0191 10 21
Rubix:798034263000
fabricante:0191 10 21
EAN:0820099129013
0191 - TAILPIECE ADAPTOR FOR FLEXIBLE TUBE, BSP PARALLEL

Resumen técnico

Detalles de producto : 0191 10 21 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO FLEXIBLE, MACHO BSP CIL. Ø 10MM G1/2


Conexión de la manguera autoadhesiva a un puerto macho.
Disponible en diámetros de 4 a 16 mm
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón, niquelado
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/2
Tipo de conexión 1: BSPP
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 12,2 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 60
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -10
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,06

Cualidades




- Amplia gama y flexibilidad - Una gama completa, desde simples adaptadores hasta soluciones de colectores modulares - Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio - Tratamiento superficial para una mayor resistencia a la corrosión:




latón niquelado o aluminio anodizado - Acero inoxidable para entornos corrosivos - Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas - Rendimiento - Diseño robusto - Adecuados para presiones bajas o altas, según la configuración y el material - Formas forjadas para mayor resistencia mecánica.

Aplicaciones









- Automatización de fábricas - Fabricación diversa - Embalaje - Plantas de montaje de vehículos - Prendas de vestir - Alimentación y bebidas - Adecuado para entornos corrosivos y no corrosivos - Adecuado para alta y media presión

Información técnica


Atributos
Peso neto60 g
Peso con embalaje630 g
Tipo191
Materiallatón
Diámetro exterior de tubo27 mm
60 mm
90 mm
8,57 € Sin IVA
/ unidad
10,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días