Referencias
Parker:EG10-1/2B
Rubix:799221268000
fabricante:EG10-1/2B

Detalles de producto : EG10-1/2B
Adaptador roscado
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Tipo de producto: Racores de compresión de latón con cono de 60°
Cantidad por caja: 20
Forma: Rosca macho del adaptador
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,068
Material del cuerpo: LATÓN
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Tipo de producto: Racores de compresión de latón con cono de 60°
Cantidad por caja: 20
Forma: Rosca macho del adaptador
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,068
Información técnica
Atributos
| Tipo | adaptador de espárrago macho |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | r 1/2 '' |
| Material | latón |
| Diámetro exterior de tubo | 10 mm |
| Temperatura mín. | -60 °C |
| Temperatura máx. | 190 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,31 € Sin IVA
/ unidad
6,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días