3601 08 13 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. Ø 8MM G1/4

Legris Racores a presión de latón niquelado químico

Ver información técnica
Referencias
Parker:3601 08 13
Rubix:798087303000
fabricante:3601 08 13
EAN:0820099275086
3601 - MALE STUD, BSP PARALLEL AND METRIC
Resumen técnico

Detalles de producto : 3601 08 13 RACOR DE ENTRADA RECTO, MACHO BSP CIL. Ø 8MM G1/4


Racores metálicos que ofrecen robustez, fiabilidad y resistencia a los fluidos industriales en los entornos más exigentes.
Aplicación: industrial general, control de fluidos, industrial, médica, neumática, neumática en planta, transporte, control de procesos
Material del cuerpo: latón
Material del cuerpo: latón, niquelado químico FDA
Marca: Parker, Legris
Recubrimiento: niquelado químico FDA
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 8 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: G 1/4
Tipo de conexión 2: Macho BSPP
Tamaño de la conexión 3: n/a
Tipo de conexión 3: n/a
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Agua, aire (aire comprimido), lubricantes (grasa)
Industria: Procesamiento industrial, alimentos y bebidas, industria general, transporte, salud y ciencias de la vida
Presión máxima de funcionamiento: 30
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -25
Estilo del producto: Racor roscado
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: FKM
Forma: recta
Especificaciones cumplidas: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/CE, UL 94 V-0 (consúltenos), FDA 21 CFR, CE RG: 1935/2004
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,016

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Peso con embalaje172 g
Tipo3601
Diámetro de rosca (pulgadas)g1/4 ''
Materiallatón niquelado
Diámetro exterior de tubo16 mm
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.150 °C
60 mm
60 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,08 Sin IVA
/ unidad
6,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días