0123 10 13 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA D.10MM
Legris Adaptador Cola Macho BSP Cónico 123
Ver información técnicaReferencias
Parker:0123 10 13
Rubix:798033241000
fabricante:0123 10 13
EAN:0820099112428

Detalles de producto : 0123 10 13 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA D.10MM
Conexión rápida de una manguera a un puerto macho.
Disponible de 4 a 32 mm de diámetro exterior.
Disponible de 4 a 32 mm de diámetro exterior.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 12,2 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,02
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 12,2 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,02
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 212 g |
| Tipo | 123 |
| Diámetro exterior de tubo | 12.2 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,82 € Sin IVA
/ unidad
3,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días