0117 00 17 PASATABIQUES, ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA G3/8

Legris Racor pasamuros BSPP 117

Ver información técnica

Referencias

Parker:0117 00 17
Rubix:798034228000
fabricante:0117 00 17
EAN:0820099105499
0117 - BULKHEAD FITTING BSP PARALLEL

Resumen técnico

Detalles de producto : 0117 00 17 PASATABIQUES, ROSCA HEMBRA BSP CILINDRICA G3/8


Para conectar una rosca exterior y una interior mediante montaje pasante
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 3/8
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Acoplamiento pasamuros hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,096

Cualidades




- Amplia gama y flexibilidad - Una gama completa, desde simples adaptadores hasta soluciones de colectores modulares - Amplia selección de materiales para una excelente compatibilidad química: latón, acero, acero inoxidable, aluminio - Tratamiento superficial para una mayor resistencia a la corrosión:




Latón niquelado o aluminio anodizado - Acero inoxidable para entornos corrosivos - Roscas BSPP, BSPT, NPT y métricas - Rendimiento - Diseño robusto - Adecuados para presiones bajas o altas, según la configuración y el material - Formas forjadas para una mayor resistencia mecánica

Aplicaciones









- Automatización de fábricas - Otros productos - Embalaje - Plantas de montaje de vehículos - Ropa - Alimentación y bebidas - Apto para entornos corrosivos y no corrosivos - Apto para alta y media presión

Información técnica


Atributos
Peso neto95 g
Peso con embalaje982 g
Tipohp200
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Materiallatón
Diámetro exterior de tubo30 mm
60 mm
90 mm
10,85 € Sin IVA
/ unidad
13,13 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h