0123 16 21 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA Ø16MM

Legris Adaptador macho BSP cónico 123

Ver información técnica

Referencias

Parker:0123 16 21
Rubix:798033248000
fabricante:0123 16 21
EAN:0820099112725
0123 - TAILPIECE ADAPTOR FOR RUBBER HOSE, MALE BSP TAPER

Resumen técnico

Detalles de producto : 0123 16 21 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA Ø16MM


Conexión rápida de una manguera a un puerto macho.
Disponible de 4 a 32 mm de diámetro exterior.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 1/2
Tipo de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 18,5 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,054

Información técnica


Atributos
Peso neto53 g
Peso con embalaje561 g
Tipo123
Materiallatón
Diámetro exterior de tubo18.5 mm
60 mm
90 mm
7,17 € Sin IVA
/ unidad
8,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días