F3BMB18-1/2

Hannifin

Ver información técnica

Referencias

Parker:F3BMB18-1/2
Rubix:798384996000
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón
Conexión 1r1/2 bspt
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : F3BMB18-1/2


Estos racores «universales» ofrecen a los usuarios numerosas opciones de conexión para una amplia variedad de materiales de tubo, sin necesidad de roscar ni soldar el tubo.

Esta gama garantiza un excelente sellado y rendimiento a largo plazo.

Características/Ventajas:

- Sencillos de instalar y usar

• Adecuados para aplicaciones neumáticas e hidráulicas de media presión
• Compatibles con numerosos fluidos industriales
• Amplia gama de productos: 22 configuraciones
• Excelente estanqueidad gracias al apriete del casquillo sobre el tubo
• El sellado metálico garantiza una vida útil máxima
• Latón de alta resistencia para una mayor fiabilidad mecánica

- Amplia variedad de tuberías

• Conexión de distintos tipos de tubería y manguera: metal, polímero, acero, caucho, etc.
• Se pueden conectar múltiples diámetros de tubo mediante el sistema de montaje reductor Parker Legris
• No se requiere inserto para tuberías de poliamida rígidas y semirrígidas inferiores a 14 mm

Mercados:

• Envasado
• Fabricación diversa
• Instalaciones de montaje de vehículos
• Máquinas-herramienta

Aplicaciones:

• Equipos de maquinaria neumática a media y alta presión
• Sistemas de lubricación
• Sistemas de refrigeración
• Robots de soldadura
• Adecuados para aplicaciones de vacío

Tecnologías:

• Racores de compresión de latón
• Racores de compresión
• Racores universales
• Racores neumáticos
• Aplicaciones neumáticas
• Aplicaciones hidráulicas
• Se conecta a tubo de cobre
• Se conecta a tubo de latón
• Se conecta a tubo de acero
• Se conecta a tubo de poliamida

Características técnicas:

• Fluidos: agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
• Materiales: acero, polímero, latón
• Presión: vacío hasta 550 bar
• Temperatura: -40 °C a +250 °C

Normativas:

• CNOMO: E07.21.115N (para equipos robóticos en la industria automovilística)
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS)
• DI: 94/9/EC (ATEX)

Tipos de producto:

• Racor macho, rosca BSPT macho
• Racor macho, rosca NPT macho
• Racor macho con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho y métrica
• Racor macho, con junta bimaterial, BSPP macho
• Racor macho, rosca métrica macho
• Racor hembra, rosca BSPP hembra
• Codo macho, rosca BSPT macho
• Codo macho, rosca NPT macho
• Codo orientable macho, rosca BSPP macho
• Tes macho de derivación, rosca BSPT macho
• Tee macho de paso, rosca BSPT macho
• Banjo simple, con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo simple con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Banjo doble con arandela de estanqueidad cautiva, rosca BSPP macho
• Banjo doble con junta bimaterial, rosca BSPP macho
• Conector tubo a tubo igual
• Conector tubo a tubo igual con resalte de montaje
• Conector igual para tabique
• Codo igual
• Tee igual
• Pieza en Y igual con resalte de montaje
• Cruz igual
Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: LATÓN
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): R1/2
Tipo de rosca de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 2 (mm): 18
División: División de conectores de baja presión para Europa
Temperatura máxima de funcionamiento: 190
Medios: Agua, aceite de mecanizado, combustible, aceite hidráulico, aire comprimido, fluidos químicos, desinfectantes
Temperatura mínima de funcionamiento: -60
Material de la tuerca: LATÓN
Tipo de producto: Racores de compresión Metrulok de latón
Cantidad por caja: 5
Forma: Rosca macho
Material del manguito: LATÓN
Especificaciones cumplidas: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Peso: 0,107

Información técnica


Atributos
Materiallatón
Conexión 1r1/2 bspt
Conexión 218
Diámetro de tubo18 mm
26,02 € Sin IVA
/ unidad
31,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días