QS-V0-G1/4-10

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QS-V0-G1/4-10
Rubix:798197975000
fabricante:186318
EAN:4052568041045
QS-V0-G1/4-10 Push-in fitting
Resumen técnico
Materialpbt reforzado (carcasa); latón (muñón atornillado)
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QS-V0-G1/4-10


Racor a presión QS-V0-G1/4-10 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango de temperatura completo=-0,95 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x100x15 mm
Peso neto23,9 g
Materialpbt reforzado (carcasa); latón (muñón atornillado)
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,86 Sin IVA
/ unidad
9,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días