0143 10 10 CODO IGUAL DOBLE HEMBRA, ROSCAS BSP CILINDRICAS G1/8
Legris Adaptores, conectores y colectores
Ver información técnicaReferencias
Parker:0143 10 10
Rubix:798032772000
fabricante:0143 10 10
EAN:0820099120102


Resumen técnico
| Material | latón |
|---|---|
| Tipo | 0143 10 10 codo igual doble hembra, roscas bsp cilindricas g1/8 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
Detalles de producto : 0143 10 10 CODO IGUAL DOBLE HEMBRA, ROSCAS BSP CILINDRICAS G1/8
Adaptadores y colectores compatibles con los sistemas de racores de Parker Legris. Esta gama de productos ofrece una solución completa que abarca numerosas apps, tanto en entornos no corrosivos como corrosivos.
Aplicación: Embalaje, robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/8
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador roscado hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: n/a
Forma: Codo
Peso: 0,043
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: G 1/8
Tipo de conexión 1: BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos industriales
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 250
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador roscado hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material de la junta: n/a
Forma: Codo
Peso: 0,043
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 386 g |
| Material | latón |
| Tipo | 0143 10 10 codo igual doble hembra, roscas bsp cilindricas g1/8 |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
| Presión nominal | 250 bar |
| Presión | 250 bar |
| Serie | 143 |
| Diámetro exterior de tubo | 16.5 mm |
| Presión de servicio máx. | 250 bar |
| 63 mm | |
| 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,72 € Sin IVA
/ unidad
5,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días