Referencias
Parker:5C6MXS
Rubix:798183805000
fabricante:5C6MXS


Resumen técnico
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | tuerca giratoria codo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 5/16 '' |
Documentos
Detalles de producto : 5C6MXS
Los racores y adaptadores JIC 37° Flare de Parker, Triple-Lok®, cumplen los requisitos tanto de la norma SAE J514 como de la ISO 8434-2 y ofrecen la más amplia gama de conexiones del sector. El diseño tiene una pequeña área de sellado metal-metal, lo que se traduce en un diseño compacto, bajo par de montaje, alta temperatura y capacidad de alta presión.
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 5/16, 8
Tamaño de la conexión 2: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 5/16, 8
Tipo de conexión: 37° abocinada, tubo a tubo con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 5/16, 8
Tamaño de la conexión 2: Hembra 37° abocinada giratoria
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 5/16, 8
Tipo de conexión: 37° abocinada, tubo a tubo con hexágono métrico
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Cualidades
-Fácilmente adaptable a tubos en pulgadas, tubos métricos y mangueras, lo que le confiere aceptación en todo el mundo
Amplia selección de opciones de extremos de puerto, incluyendo rosca SAE recta O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR), y Metric-ED
El espárrago robusto de Parker para conexiones ajustables está fabricado con una contratuerca más larga que elimina prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo resultantes del daño de la arandela de seguridad, comúnmente visto con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales en el mercado
Los racores de acero vienen de serie con el revestimiento Tough Shield Plus que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para el óxido rojo, durando hasta 3.000 horas sin óxido rojo según lo encontrado por una instalación de pruebas independiente (probado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva al reducir los tiempos de inactividad y prolongar la vida útil de los equipos, lo que se traduce en un aumento de los ingresos y una reducción de los costes de garantía
Las tuercas de acero inoxidable tienen un revestimiento para evitar el gripado.
Amplia selección de opciones de extremos de puerto, incluyendo rosca SAE recta O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR), y Metric-ED
El espárrago robusto de Parker para conexiones ajustables está fabricado con una contratuerca más larga que elimina prácticamente los daños en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta característica mejora la eficiencia interna del cliente y reduce los costes de retrabajo resultantes del daño de la arandela de seguridad, comúnmente visto con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales en el mercado
Los racores de acero vienen de serie con el revestimiento Tough Shield Plus que supera sustancialmente los requisitos de horas de corrosión SAE para el óxido rojo, durando hasta 3.000 horas sin óxido rojo según lo encontrado por una instalación de pruebas independiente (probado según ASTM B117/ISO 9227). Este rendimiento mejorado proporciona a los clientes una ventaja competitiva al reducir los tiempos de inactividad y prolongar la vida útil de los equipos, lo que se traduce en un aumento de los ingresos y una reducción de los costes de garantía
Las tuercas de acero inoxidable tienen un revestimiento para evitar el gripado.
Aplicaciones
Construcción;Sistemas militares terrestres;Elevación aérea;Agricultura;Manipulación de materiales;Marina militar;Transmisión de motores;Conexiones de conducción de fluidos hidráulicos y gases
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Tipo | tuerca giratoria codo |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 5/16 '' |
| Diámetro exterior de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,36 € Sin IVA
/ unidad
19,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días