3809 10 13 RAC.DE ENTRADA CODO ORIENTABLE,MACHO BSP CON./NPT Ø 10MM R1/4

Legris

Ver información técnica

Referencias

Parker:3809 10 13
Rubix:798033731000
fabricante:3809 10 13
EAN:0820099291062
3809 - MALE STUD ELBOW, BSP TAPER

Resumen técnico

Materialacero inoxidable 316l
Tipo3809
Diámetro de rosca (pulgadas)r1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3809 10 13 RAC.DE ENTRADA CODO ORIENTABLE,MACHO BSP CON./NPT Ø 10MM R1/4


Conexión de manguera para aplicación neumática en ángulo de 90 grados a un puerto roscado
- componentes de acero inoxidable y juntas FKM para uso en entornos agresivos,
- construcción robusta y compacta,
- diseño higiénico orientado a la reducción de zonas de retención para una limpieza segura y sencilla (superficie RA < 0,8)
- materiales que cumplen con las normas de la FDA y el Reglamento (EG) 1934/2004, que permiten el contacto permanente con alimentos
- control de calidad y fechado por unidad para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS, FDA, 1935/2004/EG
Aplicación: Equipos médicos, transferencia de productos químicos, industria farmacéutica, petroquímica, industria papelera, procesamiento de alimentos
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Marca: Legris
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 10 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 10 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de la conexión 2: Rosca R de 1/4 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: R 1/4
Tipo de conexión 2: macho, BSPT
Tipo de conexión 2: macho BSPT
Tipo de conexión: Tubo a puerto
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Otros fluidos: Consúltenos, agua, aire
Tamaño hexagonal: 19
Industria: Farmacéutica, médica, procesamiento químico, alimentación y bebidas
Materiales de construcción: Acero inoxidable AISI 316L (tuerca), acero inoxidable AISI 316L (pinza)
Presión máxima de funcionamiento: 30, 435
Temperatura máxima de funcionamiento: 302, 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -13, -25
Serie del producto: LF 3800
Estilo del producto: Racores
Tipo de producto: Racores de conexión rápida
Cantidad por caja: 2
Material del sello: FKM
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: USDA NSF H1 (grasa), EC 1935/2004, FDA 21 CFR, UL 94 V-0 (sello), REACH DI: 1907/2006, ATEX DI: 94/9/EC, RoHS DI: 2011/65/EC, RoHS DI: 2002/95/EC, PED DI: 97/23/CE, ISO 14743 (transmisiones neumáticas)
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 1, 14,5, 755
Peso: 0,069

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Peso con embalaje144 g
Materialacero inoxidable 316l
Tipo3809
Diámetro de rosca (pulgadas)r1/4 ''
Temperatura mín.-25 °C
Temperatura máx.150 °C
Diámetro exterior de tubo19 mm
30 mm
60 mm
75,49 € Sin IVA
/ unidad
91,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días