8HMTXS
Parker Hannifin Unión igual JIC para tubo de 12 mm de diámetro exterior, rosca 3/4-16 UNF
Ver información técnicaReferencias
Parker:8HMTXS
Rubix:798111819000
fabricante:8HMTXS

Detalles de producto : 8HMTXS
Conicidad recta macho-macho Triple-Lok® 37°. SAE 070101 MS51501.
Material del cuerpo: acero
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1/2, 12
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1/2, 12
Tipo de conexión: 37° abocinado, tubo a tubo
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Tamaño de la conexión 1: abocardado macho de 37°
Diámetro exterior del tubo de la conexión 1: 1/2, 12
Tamaño de la conexión 2: macho 37° abocinado
Diámetro exterior del tubo de la conexión 2: 1/2, 12
Tipo de conexión: 37° abocinado, tubo a tubo
División: División de accesorios para tubos
Presión dinámica máxima: 6000
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: SAE J514
Información técnica
Atributos
| Tipo | unión tubo-tubo jic. |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | unf 3/4 '' |
| Material | acero. |
| Diámetro exterior de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,04 € Sin IVA
/ unidad
9,73 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h