0123 19 27 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA D.19MM

Legris 0123 - ADAPTADOR DE RABO PARA MANGUERA DE GOMA, ROSCA MACHO BSP

Ver información técnica

Referencias

Parker:0123 19 27
Rubix:798033252000
fabricante:0123 19 27
EAN:0820099112879
0123 - TAILPIECE ADAPTOR FOR RUBBER HOSE, MALE BSP TAPER

Resumen técnico

Detalles de producto : 0123 19 27 ESPIGA ACANALADA PARA TUBO DE CAUCHO, MACHO CONICA D.19MM


Conexión rápida de una manguera con rosca exterior.
Disponible con un diámetro exterior de 4 a 32 mm.
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de la conexión 1: R 3/4
Tipo de conexión 1: BSPT
Diámetro exterior del tubo de conexión 3: 21,5 mm (diámetro exterior)
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Ver especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 100
Temperatura máxima de funcionamiento: 150
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador de cola para manguera de goma macho
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 10
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,082

Información técnica


Atributos
Peso neto83 g
Peso con embalaje865 g
Tipo123
Materiallatón
Diámetro exterior de tubo21.5 mm
90 mm
90 mm
14,53 € Sin IVA
/ unidad
17,58 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h