1861 10 13 AMPLIADOR ROSCA MACHO BSP CON.-HEMBRA BSP CIL. R1/8 G1/4
Legris Multiplicador macho BSP hembra BSP Paralelo 1861
Ver información técnicaReferencias
Parker:1861 10 13
Rubix:798033357000
fabricante:1861 10 13
EAN:0820099195346

Detalles de producto : 1861 10 13 AMPLIADOR ROSCA MACHO BSP CON.-HEMBRA BSP CIL. R1/8 G1/4
Multiplicador de hombre a mujer
Aplicación: Robótica, textil, neumática, procesos automovilísticos, procesamiento de alimentos, embalaje
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de rosca de la conexión 1: R 1/8 / G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 2
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,022
Material del cuerpo: Acero inoxidable AISI 316L
Tamaño de rosca de la conexión 1: R 1/8 / G 1/4
Tipo de conexión 1: BSPT / BSPP
División: División de conectores de baja presión para Europa
Para tipo de fluido: Véanse las especificaciones técnicas de la pieza.
Material del anillo de sujeción: n/a
Materiales de construcción: n/a (tuerca)
Presión máxima de funcionamiento: 150
Temperatura máxima de funcionamiento: 180
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Posición de montaje: n/a
Número de salidas: n/a
Tamaño hexagonal de la tuerca: n/a
Estilo del producto: Adaptador macho a hembra
Tipo de producto: Adaptadores
Cantidad por caja: 2
Material del sello: n/a
Forma: n/a
Peso: 0,022
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 52 g |
| Tipo | 1861 |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro exterior de tubo | 17 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,57 € Sin IVA
/ unidad
26,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días