1805 10 21 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Y NPT D. 10MM R1/2

Legris Acoplamiento espárrago macho BSP cónico 1805

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:1805 10 21
Rubix:798033307000
fabricante:1805 10 21
EAN:0820099190259
1805 - MALE STUD COUPLING, BSP TAPER

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Tiporosca de racor macho
Diámetro exterior de tubo10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1805 10 21 RACOR DE ENTRADA, RECTO ROSCA MACHO BSP CON. Y NPT D. 10MM R1/2


Conexión en línea de tubos con rosca macho.
Disponible en diámetros exteriores de 4 a 16 mm.
Aplicación: Procesamiento de alimentos, transmisión de fluidos, neumática, procesos automovilísticos, petroquímica, química, petróleo y gas en alta mar
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/2
Conexión 1 Tipo de rosca: BSPT
Conexión 2 Diámetro exterior del tubo (mm): 10
División: División de conectores de baja presión para Europa
Presión máxima de funcionamiento: 80
Temperatura máxima de funcionamiento: 250
Medios: Muchos fluidos
Temperatura mínima de funcionamiento: -40
Material de la tuerca: ACERO INOXIDABLE 316L
Cantidad por caja: 2
Forma: Rosca macho
Material del manguito: ACERO INOXIDABLE 316L
Especificaciones cumplidas: DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 97/23/CE (PED), RG: 1935/2004, RG: 1907/2006 (REACH), DI: 94/09/CE (ATEX), FDA: 21 CFR 177.1550, NACE MR0175: materiales compatibles, ISO 15156-1/-2/-3: materiales compatibles
Peso: 0,077

Información técnica


Atributos
Peso neto76 g
Peso con embalaje160 g
Materialacero inoxidable
Tiporosca de racor macho
Diámetro exterior de tubo10 mm
Conexión 1r 1/2 ''
Conexión 210 mm
30 mm
60 mm
37,67 € Sin IVA
/ unidad
45,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días