MALETIN 1.600.A01.2G2 442X253X357

L-BOXX 238

Ver información técnica

Referencias

Bosch:1600A012G2
Rubix:798843312000
EAN:3165140917445
brand logo

Resumen técnico

Materialabs

Detalles de producto : MALETIN 1.600.A01.2G2 442X253X357


Sistema de maletín de transporte L-BOXX 238, El L-BOXX 238 ofrece una solución de transporte y almacenamiento mejorada dentro del sistema Mobility de Bosch. Las cajas apiladas pueden abrirse con facilidad y comodidad gracias al mecanismo mejorado de clic de L-BOXX. La amplia compatibilidad de los distintos modelos de L-BOXX, las inserciones para herramientas y el sistema Sortimo para vehículos ofrece la máxima flexibilidad. Su resistente diseño, a base de materiales duraderos, incluye ganchos de cierre seguros y, además, el asa superior facilita su transporte. Es ideal para su almacenamiento y transporte con el sistema Sortimo para vehículos, el Aluminium Caddy y el L-BOXX Roller. Con una capacidad de carga superior máxima de 100 kg, una capacidad de carga en la caja de hasta 25 kg y una fuerza de tensado de 50 kg, el L-BOXX 238 también ha recibido premios por su destacado diseño, entre ellos el International Design Award en 2017, el German Design Award en 2018 y un premio pro-K.
Sistema de maletín de transporte L-BOXX 238

Información técnica


Atributos
Materialabs
97,85 € Sin IVA
/ unidad
118,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días