Referencias
Dewalt:DWST83345-1
Rubix:798932287000
EAN:3253561833458




Detalles de producto : MALETA MULTIUSOS TSTAK II
Descripción
SELLADO IP54 - Proporciona protección del contenido contra agua y polvo
PIN METÁLICO - Los cierres laterales se han cambiado por unos nuevos con pin metálico para mayor durabilidad. Conecta módulos TSTAK.
CIERRES METÁLICOS FRONTALES DE MAYOR TAMAÑO - Para mayor durabilidad y facilidad de uso
ASAS DELANTERAS Y SUPERIORES - para que la caja se pueda transportar en ambas orienaciones
BLOQUEABLE: mediante candado (no incluido) para mayor seguridad
ESPUMA EN EL INTERIOR - Personalizable para un transporte seguro de herramientas eléctricas
POSIBILIDAD DE INCORPORAR MÓDULO DE CONECTIVIDAD TOOLCONNECT - Punto de fijación en el interior para el modulo de conectividad ToolConnect
CAPACIDAD DE CARGA DE 30KG
Caracterìsticas
Anchura: 440.0 mm
Profundidad: 333.0 mm
Alto: 162.0 mm
Longitud: 440.0
MALETA MULTIÚSOS IP54 TSTAK
Cualidades
SELLADO IP54 - Proporciona protección del contenido contra agua y polvo
PIN METÁLICO - Los cierres laterales se han cambiado por unos nuevos con pin metálico para mayor durabilidad. Conecta módulos TSTAK.
CIERRES METÁLICOS FRONTALES DE MAYOR TAMAÑO - Para mayor durabilidad y facilidad de uso
ASAS DELANTERAS Y SUPERIORES - para que la caja se pueda transportar en ambas orienaciones
BLOQUEABLE: mediante candado (no incluido) para mayor seguridad
Información técnica
Atributos
| Material | metal (cierres laterales);metal de alta resistencia (cierres frontales);espuma (inserto) |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,62 € Sin IVA
/ unidad
53,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días