Referencias
Bosch:1600A0214C
Rubix:799003738000
EAN:4059952560106

Detalles de producto : POWERSET PROCORE 2X5.5AH+GAL1880CV
Juego básico 2 ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV, Este juego incluye dos baterías de alto rendimiento ProCORE18V 5.5Ah y el cargador rápido GAL 1880 CV. Las baterías ProCORE18V 5.5 Ah ofrecen un 87 % más de potencia que las convencionales gracias a la tecnología de celdas 21700 más innovadora y a la gestión de batería inteligente de Bosch. La tecnología integrada COOLPACK 2.0 para mejorar la gestión del calor de las baterías ProCORE18V ofrece una autonomía y una vida útil más largas. Estas baterías se cargan al 80 % en solo 35 minutos con el cargador rápido GAL 1880 CV. Desde 2008, todas nuestras baterías son compatibles con las herramientas nuevas o ya existentes de Bosch Professional de la misma categoría de potencia. Batería ProCORE18V ≥ 5,5 Ah ofrece hasta 1800 W de potencia; ideal para sacar partido a todo el rendimiento de las herramientas BITURBO. La batería ProCORE18V 5.5Ah cuenta con un indicador del estado de carga de alta resolución con cinco LED. 2 baterías ProCORE18V 5.5Ah (1 600 A02 149); Cargador rápido GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G); Caja de cartón
Juego básico 2 ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 5.5 Ah |
|---|---|
| Tensión | 18 V |
| Tipo | juego de 2 pilas + cargador |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,55 € Sin IVA
/ unidad
470,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
