BATERIA 12V 2.0AH LI-ION M12B2

Batería M12

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932430064
Rubix:798784917000
fabricante:4932430064
EAN:4002395377251
brand logo

Resumen técnico

Capacidad2 Ah
Tensión12 V
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BATERIA 12V 2.0AH LI-ION M12B2


12V - 2,0 Ah REDLITHIUM™ battery give more power in small and light package. Now more powerful, longer run-time and more charges! Compatible with all M12™ tools in the range.

Cualidades

-Electrónica sofisticada: Inteligencia REDLINK™|-Protección contra sobrecarga - Evita que el usuario dañe su inversión en herramientas eléctricas inalámbricas en situaciones abusivas|-Sistema de gestión de la temperatura - Mantiene la batería en el rango de temperatura ideal para proporcionar la máxima vida útil|-Monitorización individual de las celdas - Garantiza una carga y descarga óptimas para una máxima vida útil|-Protección contra descarga - Evita que las celdas se dañen por sobredescarga|-Marco de soldadura integrado|-Separador de celdas|-Goma protectora contra impactos y vibraciones

Información técnica


Atributos
Capacidad2 Ah
Tensión12 V
Tipobatería
Modelom12
Peso0.2 kg
39,90 € Sin IVA
/ unidad
48,28 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h