Referencias
Optibelt:TB SPZ 95/3
Rubix:798378440000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486250022



Detalles de producto : 3 SPZ 95 TAPER BUSH
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 900 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 95 mm |
| Número de ranuras | 3 |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | plain disc |
| Anchura de corona | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,09 € Sin IVA
/ unidad
17,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
