Referencias
Optibelt:TB SPC 250/6
Rubix:798378299000
fabricante:1549239
EAN:4014486248661



Detalles de producto : 6 SPC 250 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26000 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 250 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 6 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 161.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,15 € Sin IVA
/ unidad
308,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
