Referencias
Optibelt:TB SPZ 85/1
Rubix:798378449000
fabricante:1510757
EAN:4014486249903



Documentos
Detalles de producto : 1 SPZ 85 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 85 mm |
| Casquillo cónico | 1210 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | polea ranurada en v |
| Anchura de corona | 16 mm |
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Anchura | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,71 € Sin IVA
/ unidad
10,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
