Referencias
Mecaline:01SPB300
Rubix:798777212000
EAN:3660338290893

Documentos
Detalles de producto : 1 SPB 300 TL2012
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Cualidades
Puede utilizar tanto correas Vee como Wedge
Aplicaciones
Transmisiones de potencia por correa en V
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 300 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 4 |
| Anchura de corona | 25 mm |
| Diámetro exterior | 307 mm |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,64 € Sin IVA
/ unidad
79,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días