Referencias
Optibelt:TB SPA 560/1
Rubix:798379004000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486246278



Detalles de producto : 1 SPA 560 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11600 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 560 mm |
| Número de ranuras | 1 |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
