Referencias
Optibelt:TB SPC 300/6
Rubix:798378290000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486248838



Detalles de producto : 6 SPC 300 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 29000 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 300 mm |
| Número de ranuras | 6 |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea rectificada (con o sin espejo) |
| Anchura de corona | 161.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,72 € Sin IVA
/ unidad
398,96 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
