Referencias
Optibelt:TB SPC 450/3
Rubix:798380962000
fabricante:1609616
EAN:4014486249194



Detalles de producto : 3 SPC 450 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28600 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Diámetro indicativo | 450 mm |
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,30 € Sin IVA
/ unidad
389,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
