Referencias
Optibelt:TB SPA 170/5
Rubix:798379047000
fabricante:1677575
EAN:4014486245615



Detalles de producto : 5 SPA 170 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5900 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 170 mm |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 5 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,65 € Sin IVA
/ unidad
72,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
