3 SPC 236 TL3020

Polea de 3 canales

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:03SPC236
Rubix:798732687000
fabricante:856420
EAN:3660338117077
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Diámetro indicativo236 mm
Número de ranuras3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3 SPC 236 TL3020


Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (3020) - Cast Iron GG25

Cualidades

Puede funcionar tanto con correas en V como con correas de cuña

Aplicaciones

Transmisiones de potencia por correas en V

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Diámetro indicativo236 mm
Número de ranuras3
Casquillo cónico3020
Materialhierro fundido
Tipo3
Anchura de corona85 mm
Diámetro exterior245.6 mm
Anchura51 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,68 Sin IVA
/ unidad
178,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días