Referencias
Optibelt:TB SPA 400/3
Rubix:798381437000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486246148



Detalles de producto : 3 SPA 400 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11000 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 400 mm |
| Número de ranuras | 3 |
| Casquillo cónico | 3020 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Tipo | polea tipo brazo |
| Anchura de corona | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días