Referencias
Optibelt:TB SPZ 132/2
Rubix:798381541000
fabricante:1666030
EAN:4014486250367



Detalles de producto : 2 SPZ 132 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 132 mm |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 2 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,80 € Sin IVA
/ unidad
25,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
