Referencias
Optibelt:TB SPZ 112/3
Rubix:798378428000
fabricante:1616361
EAN:4014486250190



Detalles de producto : 3 SPZ 112 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1300 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 112 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,61 € Sin IVA
/ unidad
21,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
