Referencias
MAPA:692-10
Rubix:799346800000
fabricante:34692000
EAN:3384126920006



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 KRYTECH 692
Confort, flexibilidad y alta destreza gracias a su galga 18.
Compatible con pantalla táctil.
Nivel contra cortes ISO B
Guante de alta visibilidad para una mejor protección del
usuario
Compatible con pantalla táctil.
Nivel contra cortes ISO B
Guante de alta visibilidad para una mejor protección del
usuario
Cualidades
• Protección contra cortes: nivel de corte fácil de identificar gracias a la marca en • el dorso del guante
• Durabilidad: seguridad ampliada y reforzada del guante gracias al refuerzo entre el pulgar y el índice que protege el guante de cualquier daño prematuro en esta zona tan expuesta
• Protección de la piel: libre de sustancias nocivas: sin DMF
• Adecuado para pantalla táctil: se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles
• Calidad garantizada: sin silicona para evitar rastros o defectos antes de pintar y sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal
• Lavabilidad: se puede lavar 1 vez a 40 °C
• Beneficios adicionales: galga 18 para una mayor destreza
• Durabilidad: seguridad ampliada y reforzada del guante gracias al refuerzo entre el pulgar y el índice que protege el guante de cualquier daño prematuro en esta zona tan expuesta
• Protección de la piel: libre de sustancias nocivas: sin DMF
• Adecuado para pantalla táctil: se puede usar con dispositivos táctiles y pantallas táctiles
• Calidad garantizada: sin silicona para evitar rastros o defectos antes de pintar y sin silicona para evitar rastros y defectos en chapas metálicas y cristal
• Lavabilidad: se puede lavar 1 vez a 40 °C
• Beneficios adicionales: galga 18 para una mayor destreza
Aplicaciones
• Instalación de estructuras de acero
• Ensamblaje
• Atornillado
• Colocación de azulejos, marcos o paneles de zinc
• Manipulación de partes metálicas
• Envasado
• Almacenamiento de residuos de artículos
• Funcionamiento de equipos de manipulación
• Preparación de pedidos
• Montaje de pequeñas piezas
• Ensamblaje
• Atornillado
• Colocación de azulejos, marcos o paneles de zinc
• Manipulación de partes metálicas
• Envasado
• Almacenamiento de residuos de artículos
• Funcionamiento de equipos de manipulación
• Preparación de pedidos
• Montaje de pequeñas piezas
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| ESD | no |
| Color | amarillo |
| Material | acabado interior soporte tejido sin costuras con fibras compuestas y pehd, material espuma de nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,01 € Sin IVA
/ unidad
9,69 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
