GUANTE T-10 C500 DRY

Uvex C500 seco

Ver información técnica

Referencias

Uvex:6049910
Rubix:799200757000
fabricante:6049910
EAN:4048612021323
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-10 C500 DRY


La gama de guantes Uvex C500 garantiza seguridad, comodidad y flexibilidad de movimientos. Gracias a la tecnología patentada Bamboo Twinflex ®, esta gama de guantes se beneficia de una alta resistencia a la abrasión, al corte y un excelente confort de uso. Estos guantes proporcionan destreza, flexibilidad y adherencia. La innovación VHP-Grip garantiza una excelente adherencia del guante seco C500 en un entorno seco.

Cualidades

Muy alta resistencia a los cortes (Nivel 5). Buena flexibilidad de movimientos. Excelente destreza. Alto nivel de confort, gracias al sistema Uvex climazone. Tacos de vinilo de alto rendimiento en la palma. Tecnología patentada Bamboo Twinflex® de Uvex. Guante sin silicona.

Aplicaciones

Industria del automóvil. Construcción. Industrias del vidrio. Mantenimiento. Industria metalúrgica.

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalhppe
Contacto con alimentosno
Materialfibra dyneema/fibra de bambú/fibra de vidrio/poliamida
10,42 € Sin IVA
/ unidad
12,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño