MANGUITO T-8 75

TEGERA® 75

Ver información técnica

Referencias

Tegera:75-8
Rubix:798988107000
EAN:7340118348988
brand logo

Resumen técnico

Tipotener mangas
Tamaño8
Nivel de resistencia al corted
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MANGUITO T-8 75


Funda protectora resistente al corte, con nivel de resistencia al corte D. Galga 13, fabricada con Kevlar, poliéster, elastano e hilo de fibra de acero. Para uso general, aprobado para la manipulación de alimentos y resiste el calor por contacto hasta 100 ⁰C. Exclusivo sistema de cierre en la mano para un ajuste ceñido y una fácil colocación y retirada de los guantes. Utilícelo con un guante adecuado para una protección completa.
13 gg knitted with unique hand-attachment. Contact heat 100⁰C. Food approved.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs

Aplicaciones

Montaje, control de calidad e inspección, trabajos de maquinista, construcción y obras públicas, trabajos de instalación, trabajos de ingeniería, trabajos en almacenes, trabajos con metales, trabajos en la industria del vidrio, trabajos de renovación

Información técnica


Atributos
Tipotener mangas
Tamaño8
Nivel de resistencia al corted
Material Principalfibra de vidrio
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión2
ESDno
15,04 € Sin IVA
/ unidad
18,20 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño