Referencias
MAPA:380 10
Rubix:798573014000
fabricante:34380350
EAN:3245423803105

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 KRYTECH 380 [EX-KRONIT]
El mejor guante de protección contra cortes para trabajos pesados en entornos aceitosos. Brazalete grande: fácil de poner y quitar: reducción de los riesgos de RSI (síntomas musculoesqueléticos). Puño de seguridad + algodón en el interior: buena gestión de la transpiración. Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación). Excelente agarre para una mayor productividad. Piel protegida en la palma y los nudillos en entornos aceitosos/húmedos. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar.
Cualidades
Excellent grip for better productivity. Excellent durability in intense mechanical stresses. Protected skin on palm and fingers in oily / wet environment. Wide cuff: Easy to put on and take off. Reduces the risk of MSD* (musculoskeletal disorders). Wide cuff with cotton interior: reduces perspiration.
Aplicaciones
Industria mecánica y automovilística.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Nivel de resistencia al corte | 3 |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Longitud | 220 mm |
| Material | cobertura de nitrilo grip&proof |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,61 € Sin IVA
/ unidad
17,68 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
