Referencias
MAPA:579VM-5
Rubix:799310621000
fabricante:579VM-5
EAN:3384120345331





Detalles de producto : GUANTE T-5 KRYTECH 579
Excelente destreza gracias a la delgadez del guante.
Ergonómico, limita la fatiga de la mano.
Aptos para trabajos de larga duración: excelente resistencia a la abrasión.
Contiene trazas de DMF en conformidad con los valores límite de exposición profesionales.
Sin silicona para evitar marcas y defectos en la chapa y el vidrio antes de pintar.
Lavable hasta 5 veces a 40°C, para alargar la vida útil del guante y reducir los costes y los residuos.
Ergonómico, limita la fatiga de la mano.
Aptos para trabajos de larga duración: excelente resistencia a la abrasión.
Contiene trazas de DMF en conformidad con los valores límite de exposición profesionales.
Sin silicona para evitar marcas y defectos en la chapa y el vidrio antes de pintar.
Lavable hasta 5 veces a 40°C, para alargar la vida útil del guante y reducir los costes y los residuos.
Cualidades
•Excellent dexterity due to the precise fit
Ergonomic to reduce fatigue in the hand
Suitable for long-term wear : excellent abrasion resistance
Contains traces of DMF in compliance with occupational exposure limits
Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting
Available in vending machine packaging
Ergonomic to reduce fatigue in the hand
Suitable for long-term wear : excellent abrasion resistance
Contains traces of DMF in compliance with occupational exposure limits
Silicone free to prevent traces, defects on metal sheet and glass prior to painting
Available in vending machine packaging
Aplicaciones
Assembly of Thin Metal Sheets;Automotive Assembly;Finishing Work;Handling and Sorting Small, Sharp Parts;Handling Untrimmed Parts or Sheet Metal;Precision Assembly;Paper Industry
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 5 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,69 € Sin IVA
/ unidad
8,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
