GUANTE T-11 11-728 HYFLEX

HyFlex® 11-728

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-728-11
Rubix:798985995000
fabricante:11728110
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 11-728 HYFLEX



  • HyFlex® 11-728 ofrece un equilibrio perfecto entre comodidad y manejo seguro con una resistencia al corte superior

  • El soporte ofrece buenos niveles de resistencia al corte para un uso seguro en aplicaciones de control, manipulación y montaje que implican contacto con piezas afiladas

  • HyFlex® 11-728 está diseñado para su uso en entornos secos, así como ligeramente aceitosos

Aplicaciones

Mantenimiento|Construcción|Corte|Montaje final|Mantenimiento general|Montaje|Aeroespacial

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al corteb
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Longitud320 mm
Colorgris
Materialnylon, hppe, spandex liner with polyurethane coating
13,23 € Sin IVA
/ unidad
16,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño