1 UD. GUANTE T-11 72-400 HYFLEX [EX-VERSATOUCH]

HyFlex® 72-400

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:72-400-11
Rubix:798768222000
fabricante:72400110
EAN:0076490440558
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño11
Nivel de resistencia al cortef
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 UD. GUANTE T-11 72-400 HYFLEX [EX-VERSATOUCH]


•Guante anticorte con diseño ambidiestro.
•Apto para uso alimentario.
•Sin látex.
•Se puede lavar a máquina porque no encoge.
Outstanding cut protection with enhanced durability at a great value.

Cualidades

  • Light/Medium weight design provides softness and flexibility so it can comfortably worn for extended periods of time
  • Ambidextrous glove design
  • Machine washable with Non Caustic cleaners with no effect on performance and durability
  • Made with a spandex elastic that keeps a snug fit, even after multiple laundering
  • Compliant with FDA food handling requirements

    Aplicaciones

    Defeathering and skinning|Slicing, cutting and shopping|Steaming, frying and roasting|Marinating|Storing packed meats|Storing and transportation|Equipment maintenance and repair

    Información técnica


    Atributos
    Tipoguante
    Tamaño11
    Nivel de resistencia al cortef
    Material Principalfibra de vidrio
    Contacto con alimentossi
    Entorno de usoseco
    Nivel de resistencia a la abrasión3
    ESDno
    Recubrimiento de los guantessin
    Materialacero inoxidable/poliéster/lycra®/hppe/fibra de vidrio/tricot
    8,13 € Sin IVA
    / unidad
    9,84 € IVA incluido
    • En stock; entrega ≈24/48h

    Tamaño