Referencias
Tegera:8814-11
Rubix:798785851000
EAN:7340118324746




Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 8814
Guantes resistentes al corte, espuma de nitrilo, PU acuoso, palma recubierta, relieve externo de espuma para mejor agarre, nivel F de resistencia al corte, 13 gg, fibra de basalto y/o hilo de basalto, tecnología CRF®, nylon, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable, Cat. II, resistentes al calor por contacto hasta 100 °C, sin DMF (DMFa), diseño anatómico, para trabajos pesados
With touchscreen function, for all-round work in in dry to slightly moist environments.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, For touchscreen, Reinforcement between index finger and thumb
Aplicaciones
Building and construction, Sheet-metal work, Engineering, Metalwork, Glass industry work, Repair work
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | fibra |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | fibra de basalto, tecnología crf®, fibra de acero inoxidable, nailon, spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,24 € Sin IVA
/ 6 unidades
141,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días