Referencias
Mecaline:853360
Rubix:798940670000
EAN:3660338095078

Documentos
Detalles de producto : RACOR DE UNION IGUAL ACODADO HEMBRA 3
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor de unión IGUAL acodado hembra 3
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 3 |
|---|---|
| Material | cuerpo de polímero |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Conexión 2 | 3 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 15 bar |
| Tipo de líquido | aire, vacío |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 3 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,23 € Sin IVA
/ unidad
2,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días