RACOR REDUCTOR CON CLAVIJA REDUCCION 8MM - 12MM

Racor reductor con clavija

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:883940
Rubix:798939940000
EAN:3660338373367
brand logo
Resumen técnico
Conexión 112
Materiallatón niquelado
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR REDUCTOR CON CLAVIJA REDUCCION 8MM - 12MM


Racor reductor con trinquete
este racor se monta dentro de otro racor de forma instantánea,
como un simple tubo.
Racor recto unión-reducción enchufable 12mm - 8mm

Información técnica


Atributos
Conexión 112
Materiallatón niquelado
Longitud39 mm
Temperatura mín.-20 °C
Colorplata
Conexión 28
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio16 bar
Tipo de líquidocompressed air (pneumatics); compatible with vacuum (down to -0,99 bar)
Diámetro exterior de tubo métrico12 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,63 Sin IVA
/ unidad
3,18 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h