2121208000

Serie QR1-S Estándar

Ver información técnica
Referencias
Aventics:2121208000
Rubix:798373061000
fabricante:2121208000
EAN:3661475928151
brand logo
Resumen técnico
Conexión 18
Materialpolibutileno tereftalato (pbt)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2121208000


Unión en codo serie QR1-S Estándar.

Información técnica


Atributos
Conexión 18
Materialpolibutileno tereftalato (pbt)
Longitud22.8 mm
Temperatura mín.0 °C
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidocompressed air
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,74 Sin IVA
/ unidad
8,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días