RACOR EN T REDUCCION O DESIGUAL REDUCTION 6-8
UNIÓN TE DESIGUAL, CENTRAL
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:859752
Rubix:798941837000
EAN:3660338147296

Documentos
Detalles de producto : RACOR EN T REDUCCION O DESIGUAL REDUCTION 6-8
Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H.
Racor en T unión-reducción enchufable 1x6mm - 2x8mm
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | 8 |
|---|---|
| Material | cuerpo de polímero h |
| Longitud | 44.9 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Conexión 2 | 6 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Presión de servicio | 15 bar |
| Tipo de líquido | compressed air and fluid |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 8 mm |
| Diámetro exterior de tubo 2 métrico | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,10 € Sin IVA
/ unidad
8,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h