Referencias
Festo:QS-10
Rubix:756101893113
fabricante:153034
EAN:4052568031374

Documentos
Detalles de producto : QS-10
Racor rápido roscado con hexágono exterior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15,75 g |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 |
| Material | pbt |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Conexión 2 | 10 |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Diámetro exterior de tubo métrico | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,92 € Sin IVA
/ unidad
5,95 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h