RACOR RECTO PASAMUROS CILINDRICO D10

UNION RECTO PASATABIQUES

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:853163
Rubix:798941157000
EAN:3660338093364
BULKHEAD STRAIGHT FITTING Exterior tube diameter mm 10
Resumen técnico
Conexión 110
Materiallatón
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACOR RECTO PASAMUROS CILINDRICO D10


Presión: 15 bares
Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Racor pasamuros recto enchufable tubo 10mm

Información técnica


Atributos
Conexión 110
Materiallatón
Longitud41.8 mm
Temperatura mín.-20 °C
Conexión 210
Temperatura máx.80 °C
Presión de servicio10 bar
Tipo de líquidoair, vacuum
Diámetro exterior de tubo métrico10 mm
Diámetro exterior de tubo 2 métrico10 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,52 Sin IVA
/ unidad
13,94 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h