Referencias
Festo:DADB-V6-32-S51-125
Rubix:799269146000
fabricante:553273
EAN:4052568196325

Resumen técnico
| Diámetro | 32 mm |
|---|---|
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 51 mm |
Documentos
Detalles de producto : DADB-V6-32-S51-125
Kit de fuelle DADB-V6-32-S51-125 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=38 mm, Tamaño=32, Rango de carrera=51 - 125 mm, Extensión del vástago del pistón=47 mm, Forma=redonda
Bellows kit DADB-V6-32-S51-125 for standard cylinders according to ISO 15552. Outside diameter=38 mm, Size=32, Stroke range=51 - 125 mm, Piston rod extension=47 mm, Shape=round
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 99 g |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Material | pa reforzado, nbr, acero inoxidable altamente aleado |
| Longitud mínima | 51 mm |
| Longitud máxima | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,70 € Sin IVA
/ unidad
124,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días