DADB-V6-40-S426-475

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-V6-40-S426-475
Rubix:799269129000
fabricante:553307
EAN:4052568196493
DADB-V6-40-S426-475 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima426 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-V6-40-S426-475


Kit de fuelle DADB-V6-40-S426-475 para cilindros normalizados ISO 15552 Diámetro exterior=46 mm, Tamaño=40, Rango de carrera=426 - 475 mm, Extensión de la varilla del pistón=130 mm, Forma=redondo
bellows kit DADB-V6-40-S426-475 for standard cylinders to ISO 15552. Outer diameter=46 mm, Size=40, Stroke range=426 - 475 mm, Piston rod extension=130 mm, Design=round

Información técnica


Atributos
Peso neto224 g
Diámetro40 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima426 mm
Longitud máxima475 mm
213,12 € Sin IVA
/ unidad
257,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días