CAMC V6-00784 42CR 764

Polainas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:432192
Rubix:799073791000
fabricante:432192
brand logo

Resumen técnico

Diámetro45 mm
Materialóxido metálico
Longitud mínima15 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAMC V6-00784 42CR 764


Los fuelles son elementos de protección compuestos por una sección móvil y dos piezas de conexión para su fijación. Protegen contra la suciedad, las salpicaduras de agua, el polvo o los efectos de la intemperie las barras y piezas de máquinas que se mueven axialmente. Según su de-signo, pueden acomodar movimientos perpendiculares al eje o una combinación de movimientos.

Aplicaciones

El sellado funcional de las rótulas, la conexión de dos extremos de tubo, las varillas de empuje

Información técnica


Atributos
Diámetro45 mm
Materialóxido metálico
Longitud mínima15 mm
Longitud máxima65 mm
101,64 € Sin IVA
/ unidad
122,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días