DADB-S1-50-S351-375

Kit de fuelle

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DADB-S1-50-S351-375
Rubix:799269053000
fabricante:553493
EAN:4052568197285
DADB-S1-50-S351-375 Bellows kit

Resumen técnico

Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima351 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DADB-S1-50-S351-375


Kit de fuelle DADB-S1-50-S351-375 para cilindros normalizados ISO 6432 Diámetro exterior=57 mm, Tamaño=50, Rango de carrera=351 - 375 mm, Extensión de la varilla del pistón=106 mm, Forma=redonda
Bellows assembly DADB-S1-50-S351-375 for standard cylinders to ISO 6432. Outer diameter=57 mm, size=50, stroke range=351 - 375 mm, piston rod extension=106 mm, shape=round

Información técnica


Atributos
Peso neto270 g
Diámetro50 mm
Materialpa reforzado, nbr, acero inoxidable de alta aleación
Longitud mínima351 mm
Longitud máxima375 mm
164,68 € Sin IVA
/ unidad
199,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días